Giacca multinorma intrinseca, giallo / blu marino, Taglia unisex: S

Codice art.: 091680 S
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Night blue
Tonalità cromatica, giallo Signal yellow
Percentuale di tessuto, Cotone 30 %
Percentuale di tessuto, Poliammide 20 %
Percentuale di tessuto, Fibra speciale 1 %
Percentuale di tessuto, Modacrilica 44 %
Percentuale di tessuto, Aramide 5 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 60 °C
Temperatura, Lavaggio industriale 60 °C
Colore blue; yellow
Composizione del tessuto aramide; cotton; modacrylic; Polyamide; special fibres
Spessore del tessuto 260 g/m2
Processo di lavaggio industrial washing; machine wash
Tipo di applicazione flame protection; Heat protection; Welding protection; high-visibility protection
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Numero di tasche, Tasca con patta 2 pz.
Posizione, Tasca pettorale front
Posizione, Tasca con patta front
Proprietà della chiusura a lampo In un modo
Materiale della chiusura a lampo Plastica
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo
Con chiusura a strappo no
Dimensione internazionale, Unisex S
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Breast pocket; Flap pocket
Chiusura pushbutton; hook-and-loop fastener; zip fastener
Cappuccio no
Caratteristiche Con materiale riflettente; Fascia in vita; Parte posteriore allungata; Patta
Genere Unisex
Normativa DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091680 S
EAN / GTIN 7330509625941
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Indumenti multinorma innovativi dal design moderno. Fattore di protezione elevato e comfort molto gradevole. I tagli alla moda, le stoffe di alta qualità e la buona lavorazione garantiscono un'elevata indossabilità e lunghe durate.
Giacca corta multinorma intrinseca in materiale robusto con chiusura lampo a una via nascosta in plastica. Sul davanti
la giacca è più corta per la massima libertà di movimento, mentre sul dietro il taglio è più lungo per la massima protezione.
  • Tasche anteriori con patella e bottone a pressione.
  • Tasca pettorale con chiusura lampo nascosta.
  • Passanti per il fissaggio di strumento di misura o microfono.
  • Parte posteriore allungata.
  • Cintura regolabile con chiusura a strappo.
  • Strisce riflettenti ignifughe con cucitura doppia.

Norma:

  • EN ISO 20471, Dim. S Classe 2, a partire da Dim. M Classe 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.