Multinorm striukė, geltonos / tamsiai mėlynos, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091680 S
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalvų tonai, geltona Signalinė geltona
Audinio dalis, medvilnė 30 %
Audinio dalis, Poliamidas 20 %
Audinio dalis, specialus pluoštas 1 %
Audinio dalis, modakrilas 44 %
Audinio dalis, aramidas 5 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 60 °C
Temperatūra, pramoninis skalbimas 60 °C
Spalva mėlyna; geltona
Audinio sudėtis aramidas; medvilnė; modakrilas; Poliamidas; specialus pluoštas
Audinio tankis 260 g/m2
Skalbimo procedūra pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje
Taikymo būdas apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui; įspėjamosios spalvos
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 1 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenėlė su atvartu 2 vnt.
Padėtis, Kišenė ant krūtinės priekyje
Padėtis, Kišenėlė su atvartu priekyje
Užtrauktuko savybės Vienas būdas
Užtrauktuko medžiaga iš plastiko
Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas taip
Su lipuku ne
Tarptautiniai dydžiai, Unisex S
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Kišenėlė su atvartu
Užsegimas mygtukas; su lipukais; užtrauktukas
Gobtuvas ne
Savybės Juosmuo; prailginta nugara; sandari juostelė; su šviesą atspindinčia medžiaga
Lytis Unisex
Standartas DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091680 S
EAN / GTIN 7330509625941
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Naujoviški ir modernaus dizaino standartus atitinkantys rūbai. Didelis apsaugos koeficientas, labai patogūs dėvėti. Madingas sukirpimas, kokybiškos medžiagos ir geras apdirbimas garantuoja ilgą ir patogų nešiojimą.
Multinorm striukė iš tvirtos medžiagos su paslėptu vienpusiu plastikiniu užtrauktuku. Priekyje
striukė yra trumpesnė, todėl galima maksimaliai laisvai judėti, o striukės nugara yra ilgesnė, kad maksimaliai apsaugotų.
  • Priekinės kišenės su antkišeniu ir spaude.
  • Kišenė ant krūtinės su paslėptu užtrauktuku.
  • Kilpos matavimo prietaisams arba mikrofonui.
  • Prailginta nugara.
  • Reguliuojamas liemuo su lipuku.
  • Ugniai atsparios šviesą atspindinčios juostelės su dvigubomis siūlėmis.

Standartas:

  • EN ISO 20471, dyd. S klasė 2, nuo dyd. M klasė 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, klasė 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.