Veste multinormes inhérente, jaune / bleu marine, Taille unisexe: S

Réf.: 091680 S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Teneur en tissu, coton 30 %
Teneur en tissu, Polyamide 20 %
Teneur en tissu, fibres spéciales 1 %
Teneur en tissu, modacrylique 44 %
Teneur en tissu, aramide 5 %
Température, lavage en machine 60 °C
Température, lavage industriel 60 °C
Couleur bleu; Jaune
Composition du tissu aramide; coton; modacrylique; Polyamide; fibres spéciales
Densité du tissu 260 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel; lavage en machine
Type d’application protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs; signalisation
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Nombre de poches, Poche à rabat 2 pc.
Position, Poche de poitrine avant
Position, Poche à rabat avant
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Matériau fermeture à glissière Plastique
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Avec fermeture auto-agrippante non
Taille internationale, Unisexe S
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche à rabat
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir; fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Capuche non
Caractéristiques Bande de taille; avec matériau réfléchissant; dos allongé; rabat coupe-vent
Sexe Unisexe
Norme DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 091680 S
EAN / GTIN 7330509625941
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Vêtements multinormes innovants au design moderne. Haut facteur de protection et très agréables à porter. Grâce à des coupes modernes, des matières de qualité et une bonne finition, ils sont bien acceptés et présentent une longue durée de vie.
Veste multinormes inhérente en matière robuste à fermeture éclair simple invisible en plastique. L’avant de
la veste est plus court pour une liberté de mouvement maximale tandis que l’arrière est plus long pour une protection maximale.
  • Poches avant à rabat et bouton-pression.
  • Poche de poitrine à fermeture éclair cachée.
  • Passants pour attacher des appareils de mesure ou un micro.
  • Dos allongé.
  • Ourlet réglable par fermeture auto-agrippante.
  • Bandes réfléchissantes ignifuges à double couture.

Norme:

  • EN ISO 20471, réf. S classe 2, à partir de la réf. M, classe 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.