Selvsammensvejsende isoleringstape, Bredde×længde (mm×m): 19X9

Art.-nr.: 083655 19X9
(DKK 23,09 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
310 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Scotch® 23
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Ethylen-propylen-gummi
Strækevne 1.000 %
Trækstyrke 1,4 N/mm
Bemærk UV-bestandig; Fugtighedsbestandig; Bestandighed mod vind og vejr
Anvendelse Isolering; Tætning
temperaturbestandig op til 90 °C - 130 °C
Med liner ja
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 60 %
Mindst holdbar til 60 måned
Farve sort
Længde 9 m
Bredde 19 mm
Tykkelse 0,76 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083655 19X9
EAN/GTIN 7891040003860
Producentnummer 7000007286

Betegnelse

Udførelse:

3M Scotch® 23 er en ozonbestandigt ethylen-propylen-gummi-tape, der er kompatibel med alle kabelkappematerialer, og har fremragende dielektriske egenskaber.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven