Samozespalająca taśma izolacyjna, szer.×dł. (mm×m): 19X9

Nr art.: 083655 19X9
Cena za 1 Sztuka (PLN 15,13 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
220 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Scotch® 23
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Kauczuk etylenowo-propylenowy
Rozciągliwość 1 000 %
Wytrzymałość na rozciąganie 1,4 N/mm
cechy szczególne Odporne na promieniowanie UV.; odporny na wilgoć; odporny na wpływy atmosferyczne
zastosowanie Izolowanie; Uszczelnianie
odporne na temperaturę do 90 °C - 130 °C
Z warstwą oddzielającą tak
temperatura przechowywania 20 °C - 23 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 60 %
Minimalna trwałość 60 miesiąc
kolor czarne
długość 9 m
szerokość 19 mm
Grubość 0,76 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083655 19X9
EAN / GTIN 7891040003860
Numer producenta 7000007286
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

3M Scotch® 23 to odporna na działanie ozonu i kompatybilna ze wszystkimi materiałami izolacji kabli taśma samoprzylepna z kauczuku etylenowo-propylenowego o doskonałych własnościach dielektrycznych.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.