{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Scotch® 23 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Gomma EPDM | |
Elasticità | 1.000 % | |
Resistenza alla trazione | 1,4 N/mm | |
Particolarità | Resistente ai raggi UV; resistente all’umidità; resistente alle intemperie | |
Applicazione | Isolare; Sigillare | |
Resistente ad alte temperature fino a | 90 °C - 130 °C | |
Guaina conduttrice presente | sì | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C - 23 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 60 % | |
Durata minima | 60 mese | |
Colore | nero | |
Lunghezza | 9 m | |
Larghezza | 19 mm | |
Spessore | 0,76 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083655 19X9 | |
EAN / GTIN | 7891040003860 | |
Codice del produttore | 7000007286 |