• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Selbstverschweißendes Isolierband, Breite×Länge (mm×m): 19X9

Artikel-Nr.: 083655 19X9
Preis pro 1 Stück (3,29 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Scotch® 23
Farbe schwarz
Liner vorhanden ja
Chemische Basis Ethylen-Propylen-Kautschuk
Einsatztemperatur min. 90 °C
Einsatztemperatur max. 130 °C
Breite 19 mm
Stärke 0,76 mm
Zugfestigkeit 1,4 N/mm
Lagertempertur min. 20 °C
Lagertempertur max. 23 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
geeignet für Einsatzbereich Abdichtung; Isolierung
Länge 9 m
Haltbarkeit ab Herstelldatum 60 Monat
Eigenschaften Dichtung feuchtigkeitsbeständig; witterungsbeständig
temperaturbeständig bis 130 °C
Trägermaterial Ethylen-Propylen-Kautschuk
Klebebandart einseitig
Produktart Dichtungsband
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083655 19X9
EAN / GTIN 7891040003860
Herstellernummer 7000007286
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M Scotch® 23 ist ein ozonbeständiges und mit allen Kabelmantelwerkstoffen verträgliches Ethylen-Propylen-Kautschuk-Klebeband, welches hervorragende dielektrische Eigenschaften aufweist.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.