Ruban isolant autocollant, Largeur×longueur (mm×m): 19X9

Réf.: 083655 19X9
(CHF 1,91 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Scotch® 23
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Ethylène-propylène-caoutchouc
Extensibilité 1 000 %
Résistance à la traction 1,4 N/mm
Particularité Résistant aux UV; résistant à l'humidité; résistant aux intempéries
Utilisation Isoler; Etanchéifier
résiste à des températures jusqu'à 90 °C - 130 °C
Support présent oui
Température de stockage 20 °C - 23 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 60 %
Durée de conservation minimum 60 mois
Couleur noir
Longueur 9 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,76 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083655 19X9
EAN / GTIN 7891040003860
Réf. fabricant 7000007286

Description

Exécution:

Le ruban adhésif 3M Scotch® 23 en éthylène-propylène-caoutchouc résiste à l'ozone, est compatible avec tous les matériaux de gaine de câble et présente d'excellentes propriétés diélectriques.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.