{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Scotch® 23 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | |
Hordozóanyag | Etilén-propilén-kaucsuk | |
Tágulási képesség | 1 000 % | |
Szakítószilárdság | 1,4 N/mm | |
Különlegesség | UV-álló; nedvességálló; Időjárásálló | |
Felhasználás | Hőszigetelés; Tömítés | |
Hőálló max. | 90 °C - 130 °C | |
Béléssel | igen | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C - 23 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 60 % | |
Eltarthatóság | 60 monat | |
Festék | fekete | |
Hossz | 9 m | |
Szélesség | 19 mm | |
Vastagság | 0,76 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083655 19X9 | |
EAN / GTIN | 7891040003860 | |
Gyártó száma | 7000007286 |