Savaime susijungianti izoliacinė juosta 19X9

Prekės Nr.: 083655 19X9
(3,10 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Scotch® 23
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Etileno propileno kaučiukas
Tamprumas 1 000 %
Stipris tempiant 1,4 N/mm
Ypatybė su UV filtru; atsparus drėgmei; atspari oro sąlygoms
Paskirtis Izoliavimas; Sandarinimas
atsparus temperatūrai iki 90 °C - 130 °C
Yra pamušalas taip
Laikymo temperatūra 20 °C - 23 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 60 %
Minimali naudojimo trukmė 5 mėnuo
Spalva juodas
Ilgis 9 m
Plotis 19 mm
Storis 0,76 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083655 19X9
EAN / GTIN 7891040003860
Gamintojo numeris 7000007286

Aprašymas

Modelis:

3M Scotch® 23 yra ozonui atspari etileno-propileno kaučiuko lipni juosta, suderinama su visomis kabelių dangų medžiagomis ir pasižyminti puikiomis dielektrinėmis savybėmis.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.