• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Självsvetsande isoleringstejp, Bredd×längd (mm×m): 19X9

Art-nr.: 083655 19X9
Pris per 1 st. (SEK 37,34 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
219 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd×längd (mm×m) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Scotch® 23
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Etylen-propylengummi
Elasticitet 1 000 %
Draghållfasthet 1,4 N/mm
anmärkning UV-beständig; fuktbeständig; väderbeständig
Användning Isolering; Tätning
temperaturbeständig upp till 90 °C - 130 °C
Liner finns ja
lagringstemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 60 %
Minsta hållbarhet 60 månad
Färg svart
Längd 9 m
Bredd 19 mm
Tjocklek 0,76 mm
Produktslag Tejp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083655 19X9
EAN/GTIN 7891040003860
Tillverkarens nummer 7000007286
Tillverkare/ansvarig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Benämning

Utförande:

3M Scotch® 23 är en ozonbeständig eten-propylen-gummitejp som är kompatibel med alla kabelmantelmaterial och som kan uppvisa utomordentliga dielektriska egenskaper.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.