{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Scotch® 23 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | Ethyleen-propyleen-rubber | |
Rekbaarheid | 1.000 % | |
Trekvastheid | 1,4 N/mm | |
Bijzonderheid | UV-bestendig; vochtbestendig; weerbestendig | |
Toepassing | Isoleren; Afdichten | |
temperatuurbestendig tot | 90 °C - 130 °C | |
Liner aanwezig | ja | |
Opslagtemperatuur | 20 °C - 23 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 60 % | |
Minimale houdbaarheid | 60 maand | |
Kleur | zwart | |
Lengte | 9 m | |
Breedte | 19 mm | |
Dikte | 0,76 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083655 19X9 | |
EAN/GTIN | 7891040003860 | |
Nummer fabrikant | 7000007286 |