Samozavarivajuća izolacijska traka, Širina×Duljina (mm×m): 19X9

Artikl br.: 083655 19X9
Cijena po 1 Piece (3,29 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Scotch® 23
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Etilen-propilen kaučuk
Sposobnost širenja 1.000 %
Vlačna čvrstoća 1,4 N/mm
Posebnost Otporan na UV-zrake; otporan na vlagu; otporan na vremenske uvjete
Primjena Izolacija; Brtvljenje
postojanost na temperaturi do 90 °C - 130 °C
s odvajajućim slojem (liner) da
Temperatura skladištenja 20 °C - 23 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 60 %
najkraći rok trajanja 60 mjesec
Boja crna
Duljina 9 m
širina 19 mm
Debljina 0,76 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083655 19X9
EAN / GTIN 7891040003860
Broj proizvođača 7000007286
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M Scotch® 23 je etilen-propilen kaučuk ljepljiva traka otporna na ozon i otporna na sve materijale plašta kabela koja ima izvrsna dielektrična svojstva.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.