{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Scotch® 23 | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Cauciuc etilen-propilenă | |
Capacitate de întindere | 1.000 % | |
Rezistenţă la rupere | 1,4 N/mm | |
Particularitate | rezistent la UV; rezistenţă la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
Utilizare | Izolare; Etanşare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 90 °C - 130 °C | |
Cu căptuşeală | da | |
Temperatură de depozitare | 20 °C - 23 °C | |
umiditate depozitare | 50 % - 60 % | |
durabilitate minimă | 60 lună | |
Culoarea | negru | |
Lungime | 9 m | |
Lăţime | 19 mm | |
Grosime | 0,76 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083655 19X9 | |
EAN / GTIN | 7891040003860 | |
Număr producător | 7000007286 |