Ultralydsrenser Elmasonic Xtra, Type: 12

Art.-nr.: 082006 12
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 220 V; 240 V
Serie Elmasonic xtra
Producentbetegnelse Xtra 120
Energiforsyning med kabel
Varmeeffekt 800 W
Længde, indsætningskar 245 mm
Bredde, indsætningskar 195 mm
Højde, rengøringskumme 190 mm
Ultralyds-toppræstation 880 W
Nominelt indhold 14,2 l
Længde L 500 mm
Bredde 315 mm
Materiale, hus specialstål
Kapacitet 14,2 l
Produkttype ultralydsrenser
Vægt 11,3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082006 12
EAN/GTIN 4250004112544
Producent/ansvarlig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftfuld ultralydsrensning fra Elmasonic xtra-serien til krævende anvendelser.
  • Mere ultralydseffekt takket være automatisk dynamisk funktion.
  • Indstillelig Eco-tilstand for skånsom rengøring og energibesparelse.
  • Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensebadet.
  • Individuel tids- og temperaturregulering.
  • Overskueligt stænktæt betjeningspanel.
  • Automatisk sikkerhedsafbrydelse.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den tilhørende indsatskurv under nr. 082101. Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.