• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Lommelygte (stift-) med batterier, Type: LED

Art.-nr.: 081500 LED
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
International konstruktionsstørrelse LR3
Samlet længde 135 mm
Hoved-⌀ 12 mm
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081500 LED
EAN/GTIN 4260131239021
Producentnummer 910/02
Producent/ansvarlig person Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Betegnelse

Udførelse:

Gennemprøvede industrilommelygter til allround-anvendelse.
Stiftlampe i aluminium med praktisk holdeclips.