Hay una alternativa para este artículo

Linterna de bolígrafo con pilas, Tipo: LED

Número de artículo: 081500 LED
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Denominación del fabricante Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: LED
Diámetro del cabezal de lámpara 12
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color gris; negro
Tipo de producto Linterna de bolsillo
Longitud total 135 mm
Material aluminio
Tipo de fijación Pinza
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081500 LED
EAN / GTIN 4260131239021
Número del fabricante 910/02
Fabricante/responsable Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descripción

Ejecución:

Linternas industriales probadas para el uso universal.
Linterna de bolígrafo de aluminio con clip de sujeción práctico.

Descargas y documentos

Productos adecuados