• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

LED-lommelygte (stift-) med batterier, Type: PENCIL

Art.-nr.: 081511 PENCIL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PLASH PENCIL
Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Lysnet 75 lm
Brændetid 2,5 h
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende batterier 2
Batteritype Mini, AAAA
Samlet længde 131 mm
Hoved-⌀ 15 mm
Vægt 32 g
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081511 PENCIL
EAN/GTIN 5708997351307
Producentnummer 03.5130
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust og elegant LED-stiftlommelygte af aluminium og med praktisk holdeclips til professionel brug.
Ultratynd stiftlampe med hoved på kun 15 mm diameter.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Passende batterier finder du under nr. 081561 str. LR8D425.