Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Ceruza zseblámpa elemekkel, Típus: LED

Cikkszám: 081500 LED

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 2 db
Nemzetközi méret AAA (LR3)
Gyártó jelölése Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: LED
Lámpafej átmérője 12
Energiaellátás elemes
Szín szürke; fekete
Termék fajtája zseblámpa
Teljes hossz 135 mm
Anyag alumínium
Rögzítés módja kapocs
Megvilágítás módja LED

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081500 LED
EAN / GTIN 4260131239021
Gyártó száma 910/02
Gyártó/felelős személy Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Leírás

Kivitel:

Jól bevált ipari zseblámpák univerzális használatra.
Ceruzalámpa alumíniumból, praktikus csíptetővel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz