• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Žepna svetilka v obliki pisala z baterijami, Tip: LED

Št. art.: 081500 LED
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Mednarodna velikost izvedbe LR3
Celotna dolžina 135 mm
⌀ glave 12 mm
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081500 LED
EAN/GTIN 4260131239021
Številka proizvajalca 910/02
Proizvajalec/odgovorna oseba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Izvedba:

Uveljavljene industrijske žepne svetilke za univerzalno uporabo.
Svetilka v obliki pisala iz aluminija s praktično zaponko.