• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Tužková kapesní svítilna s bateriemi, Typ: LED

Artiklové číslo: 081500 LED
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Mezinárodní konstrukční velikost LR3
Celková délka 135 mm
⌀ hlavy 12 mm
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081500 LED
EAN / GTIN 4260131239021
Číslo výrobce 910/02
Výrobce/odpovědná osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Popis

Provedení:

Osvědčené průmyslové kapesní svítilny pro univerzální použití.
Tužková svítilna z hliníku s praktickým přidržovacím klipsem.