• Hyvät asiakkaat, huoltotöiden vuoksi verkkokauppa on suljettu lauantaina 23. toukokuuta klo 7.00–15.00. Pahoittelemme mahdollisia haittoja.
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kynätaskulamppu sis. paristot, Tyyppi: LED

Tuote nro.: 081500 LED

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 2 kpl
Kansainvälinen rakennekoko AAA (LR3)
Valmistajamerkintä Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: LED
Valaisinpään halkaisija 12
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Väri harmaa; musta
Tuotetyyppi taskulamppu
Pituus yhteensä 135 mm
Materiaali alumiini
Kiinnitystapa kiinnitin
Valaistuksen tyyppi LED

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081500 LED
EAN / GTIN 4260131239021
Valmistajan numero 910/02
Valmistaja/vastuuhenkilö Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat taskulamput yleiskäyttöön.
Alumiininen kynälamppu, jossa kätevä pidike.