Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Pennficklampa med batterier, Typ: LED

Art-nr.: 081500 LED

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 2 St.
Internationellt utförande AAA (LR3)
Tillverkarens beteckning Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: LED
Lamphuvudets diameter 12
Energiförsörjning batteridriven
Färg grå; sivá; svart; čierna
Produktslag ficklampa
Totallängd 135 mm
Material aluminium
Typ av fäste klämma
Typ av belysning LED

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081500 LED
EAN/GTIN 4260131239021
Tillverkarens nummer 910/02
Tillverkare/ansvarig person Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Benämning

Utförande:

Beprövade industrificklampor för universell användning.
Pennlampa av aluminium med praktiskt clip.