Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Lampe de poche stylo avec piles, Type: LED

Réf.: 081500 LED

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2 pc.
Format international AAA (LR3)
Référence fabricant Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: LED
Diamètre de tête de la lampe 12
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur gris; noir
Type de produit lampe de poche
Longueur totale 135 mm
Matériau aluminium
Type de fixation pince
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081500 LED
EAN / GTIN 4260131239021
Réf. fabricant 910/02
Fabricant/personne responsable Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Description

Exécution:

Modèles industriels éprouvés pour une utilisation universelle.
Lampe-stylo en aluminium avec clip de fixation pratique.