• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Ceruzková vrecková lampa s batériami, Typ: LED

Č. pol.: 081500 LED

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 2 hod.
Medzinárodná konštrukčná veľkosť AAA (LR3)
Označenie výrobcu Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: LED
Priemer svetelnej hlavy 12
Zásobovanie energiou napájané batériami
Farba šedá; Černá
Druh produktu vreckové svietidlo
Dĺžka celkovo 135 mm
Materiál hliník
Druh upevnenia svorka
Druh osvetlenia LED

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081500 LED
EAN/GTIN 4260131239021
Číslo výrobcu 910/02
Výrobca/zodpovedná osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Popis

Prevedenie:

Osvedčené priemyselné vreckové lampy pre univerzálne použitie.
Svetlo v tvare pera z hliníka s praktickou upevňovacou sponou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky