Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Lichtpen met batterijen, Type: LED

Artikelnummer: 081500 LED

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 2 st.
Internationaal type AAA (LR3)
Artikelomschrijving producent Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: LED
Lichtkopdiameter 12
Energievoorziening batterijvoeding
Kleur grijs; zwart
Producttype zaklamp
Lengte totaal 135 mm
Materiaal aluminium
Soort bevestiging klem
Type verlichting LED

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081500 LED
EAN/GTIN 4260131239021
Nummer fabrikant 910/02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Omschrijving

Uitvoering:

Beproefde industriële zaklampen voor universeel gebruik.
Aluminium lichtpen met praktische clip.

Downloads en documenten

Geschikte producten