Connector, Type: MILWAUKEE

Art.-nr.: 081237 MILWAUKEE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kvalitets- og testsejl GS TÜV Rheinland
Dybde 240 mm
Bredde 320 mm
Højde 57 mm
Egenskaber beskyttelse mod dyb afladning; beskyttelse mod overbelastning; temperaturovervågning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081237 MILWAUKEE
EAN/GTIN 5708997361498
Producentnummer 03.6149C
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

Akku-adapter til anvendelse af 18 V-akkuer fra førende elværktøjsproducenter på Scangrip CONNECT-arbejdslamper.
Stik egnet til brug med GARANT easyFix Flex Power nr. 957520 str. 12V og USB. Med batterisikkerhedssystem: Automatisk beskyttelse mod dybdeafladning, overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning.