Holder M-Drill, Skaft: MK2

Art.-nr.: 080750 MK2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 25
Spændeområde 1 mm - 16 mm
Udragende længde, A-mål 76 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Ekstra ER-spændemøtrik 25
ER-spændenøgle 25
Produkttype Spændetangspatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080750 MK2
EAN/GTIN 4069515008570
Producentnummer 080750 MK2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Standard eller lang; med krave eller uden krave.
M-Drill spændetangspatronerne er udstyret med en aluminiumskølering med boringer, der effektivt afleder varmen, der genereres under friktionsboring. Som følge heraf ledes der ingen varme ind i maskinspindlen.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.
ER-spændenøgle nr. 309680 25.
HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.