Laikiklis M-Drill, Kotas: MK2

Prekės Nr.: 080750 MK2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kotas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas morzės kūgis MK
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 2
Serija M-Drill
Gamintojo pavadinimas Halter M-Drill
sąsaja staklių pusėje MK 2
Užspaudimo skersmuo min. D1 1 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 16 mm
skirta užveržimo replių tipui ER užspaudimo įvorė
Spyruoklės dydis 25
Iškyšos ilgis A 76 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 42 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1
produkto rūšis įspraustinė
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080750 MK2
EAN / GTIN 4069515008570
Gamintojo numeris 080750 MK2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.
Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.
M-Drill griebtuvai turi aliuminio aušinimo žiedą su kiaurymėmis, kad efektyviai išsklaidytų srautinio gręžimo metu susidarančią šilumą. Tai reiškia, kad į staklių veleną nepatenka šiluma.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.
ER užveržimo raktai Nr. 309680 25.
HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.