Halter M-Drill, Schaft: MK2

Artikel-Nr.: 080750 MK2
Rabatt
229,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Morsekegel MK
Aufnahmeausführung
dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos
2
Serie
M-Drill
Herstellerbezeichnung
Halter M-Drill
Schnittstelle maschinenseitig
MK 2
Spanndurchmesser min. D1
1 mm
Spanndurchmesser max. D1
16 mm
für Spannzangen Typ
ER-Spannzange
Größe Spannzange
25
Auskraglänge A
76 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D
42 mm
Schnittstelle
Trennstelle 1
Produktart
Spannzangenfutter
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080750 MK2
EAN / GTIN 4069515008570
Herstellernummer 080750 MK2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.
Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.
Die M-Drill Spannzangenfutter sind mit einem Aluminiumkühlring mit Bohrungen ausgeführt, um die beim Fließbohren entstehende Wärme effizient abzuführen. Dadurch wird keine Wärme in die Maschinenspindel eingebracht.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.
ER-Spannschlüssel Nr. 309680 25.
HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.