Soporte M-Drill, Mango: MK2

Número de artículo: 080750 MK2
Descuento
229,00 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Mango Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Cono Morse CM
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 2
Serie M-Drill
Denominación del fabricante Halter M-Drill
Interfaz en el lado de la máquina CM 2
Diámetro de sujeción mín. D1 1 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 16 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas 25
Longitud de alcance A 76 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 42 mm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 080750 MK2
EAN / GTIN 4069515008570
Número del fabricante 080750 MK2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical.
Estándar o largo; con cuello o sin cuello.
Los portapinzas de sujeción M-Drill están equipados con un anillo de refrigeración de aluminio con orificios para disipar eficientemente el calor generado durante la perforación de fricción. Como resultado, no se introduce calor en el husillo de la máquina.

Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.° 308964.
Llave de apriete ER n.° 309680 25.
Macho para laminar HOLEX n.° 139130 o n.° 139180.