Supporto M-Drill, Codolo: MK2

Codice art.: 080750 MK2
Sconto
229,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codolo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie M-Drill
Denominazione originale prodotto Halter M-Drill
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Cono Morse CM
Versione attacco Misura nominale adimensionale senza raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 2
Interfaccia lato macchina MK 2
Diametro di serraggio min. D1 1 mm
Diametro di serraggio max. D1 16 mm
Per tipo di pinze Pinza ER di precisione
Dimensione della pinza 25
Sporgenza A 76 mm
Diametro esterno lato pezzo D 42 mm
Interfaccia Attacco 1
Tipo di prodotto Mandrino a pinza
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080750 MK2
EAN / GTIN 4069515008570
Codice del produttore 080750 MK2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Standard o lungo; con o senza colletto.
I mandrini a pinza M-Drill sono dotati di un anello di raffreddamento in alluminio con alesaggi per dissipare in modo efficiente il calore generato durante la foratura a flusso. Di conseguenza, non viene introdotto calore nel mandrino della macchina.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiavi di serraggio ER n. art. 309680 25.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.