{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | morsekonus MK | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 2 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Vmesnik na strani stroja | MK 2 | |
| Premer vpenjanja min. D1 | 1 mm | |
| premer vpenjanja maks. D1 | 16 mm | |
| Za vrsto vpenjalne stročnice | ER-vpenjalna stročnica | |
| Velikost vpenjalne stročnice | 25 | |
| Previsna dolžina A | 76 mm | |
| Zunanji premer vpenjalne matice D | 42 mm | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Vrsta izdelka | glava za vpenjalne stročnice | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 080750 MK2 | |
| EAN/GTIN | 4069515008570 | |
| Številka proizvajalca | 080750 MK2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |