{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces |
côté machine
|
|
| Type de barre |
cône morse CM
|
|
| Exécution barre |
cote nominale sans dimension, sans arrosage
|
|
| Dimensions de barre, sans dimensions |
2
|
|
| Série |
M-Drill
|
|
| Référence fabricant |
Halter M-Drill
|
|
| Interface côté machine |
CM 2
|
|
| Diamètre de serrage min. D1 |
1 mm
|
|
| Diamètre de serrage max. D1 |
16 mm
|
|
| Pour type de pince de serrage |
pince de serrage ER
|
|
| Taille pince de serrage |
25
|
|
| Longueur de col A |
76 mm
|
|
| Diamètre extérieur côté outil D |
42 mm
|
|
| Interface |
interface 1
|
|
| Type de produit |
mandrin à pinces
|
|
| Sommaire |
1 pc.
|
| Référence article | 080750 MK2 | |
| EAN / GTIN | 4069515008570 | |
| Réf. fabricant | 080750 MK2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |