{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | morsekonus MK | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 3 | |
| Holdertype | tapper | |
| Grænseflade på maskinsiden | MK 3 | |
| Spændediameter min. | 1 mm | |
| Spændediameter maks. | 16 mm | |
| Til spændetangstype | ER-spændetang | |
| Spændetænger, størrelse | 25 | |
| Længde på udhæng | 80 mm | |
| Udvendig diameter, spændemøtrik | 42 mm | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Produkttype | spændetangspatron | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 080750 MK3 | |
| EAN/GTIN | 4069515008587 | |
| Producentnummer | 080750 MK3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |