Suport M-Drill, Tijă: MK2

Cod articol.: 080750 MK2
Reducere
229,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tijă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con Morse CM
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 2
Serie M-Drill
Denumirea producătorului Halter M-Drill
Interfață pe partea utilajului CM 2
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 25
Lungime activă A 76 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 080750 MK2
EAN / GTIN 4069515008570
Număr producător 080750 MK2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Standard sau lung; cu sau fără guler.
Mandrinele cu bucșă elastică M-Drill sunt proiectate cu un inel de răcire din aluminiu cu găuri pentru disiparea eficientă a căldurii generate în timpul prelucrării continue fără aşchii. Ca urmare, nu intră căldură în axul mașinii.

Adaptat pentru:

Bucşă elastică HOLEX-ER Cod 308964.
Cheie de strângere ER cod 309680 25.
Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.