Uchwyt M-Drill, Chwyt: MK2

Nr art.: 080750 MK2
Rabat
1 156,76 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Chwyt Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 2
Seria M-Drill
Oznaczenie producenta Halter M-Drill
Złącze po stronie maszyny MK 2
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 25
Długość wysięgu A 76 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 42 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080750 MK2
EAN / GTIN 4069515008570
Numer producenta 080750 MK2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obróbka otworów pod gwint w materiałach cienkościennych. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stołowych.
Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.
Oprawki do tulejek zaciskowych M-Drill są wyposażone w aluminiowy pierścień chłodzący z otworami, który umożliwia skuteczne odprowadzanie ciepła powstającego podczas wiercenia termicznego. W rezultacie ciepło nie jest doprowadzane do wrzeciona maszyny.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.
Klucz mocujący ER nr 309680 25.
Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.