HOLEX Pro Form-maskinrulletapper uden smørenoter 6HX, TiN, M: M1

Art.-nr.: 139130 M1
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Serie Pro Form
Producentbetegnelse HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00252105
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0025 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 2,5 mm
Skaftlængde 30 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 1 mm
Gevind M1
Gevindstigning 0,25 mm
Gevindtoleranceklasse 4HX
Skærdiameter 0,85 mm
Nøglestørrelse 2,1 mm
Længde af gevinddel 6 mm
Beskæringslængde 0,75 mm
Snitvinkel 9 grader
Antal skær 4
Snoningsretning neutral, lige
Snoet vinkel 0 grader
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype gennemgangshul; Bundhul
Til dybde (x diameter) 1,5; 1,5
Antal spånnoter 1
Kernehuldiameter 0,9 mm
Kernehuldiameter, vejledende værdi 0,9 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 2,1 mm
Skæremateriale HSS-E-PM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-PM
Belægning TiN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 40 mm
Nyttelængde 1,5 mm
Samlet længde 40 mm
Vægt 3 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 2174
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139130 M1
EAN/GTIN 4069515003193
Producentnummer 139130 M1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.
str. M1–M1,4 – tolerenceklasse: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Højtydende rulletap til brug i en lang række materialer.
  • HSS-E-PM-skæremateriale for høj slidstyrke.
  • Optimeret HIPIMS TiN-belægning i den nyeste generation.