GARANT GRIDLINE SKABE

Den nye dimension af værkstedsindretning. Med de innovative skabe fra GARANT GridLine-serien præsenterer vi det sidste manglende element af vores nye værkstedsindretningssystem. De vil blive overrasket, hvor enkelt og effektivt, hvor prkatisk og ukompliceret, hvor vidunderligt modulært det nye system fungerer.

FLØJDØRSKAB

Skab er ikke lig skab. Det bedste bevis for det er de nye fløjsørskabe fra GARANT GridLine-serien. Om nivelleringssokkel eller LED-belysning – Hoffmann Group har udviklet et par nye features, der vil lette dit daglige arbejde.

  • Vinduer i de vridningsstive døre sørger for en hurtig oversigt over lagermaterialerne, stålpladeudførelsen for optimal sikkerhed.
  • Hurtig, sikker og enkel opstilling takket være fire nivelleringsskruer.
  • Bedste syn takket være optional LED-indstråling fra siden eller med enkelthylde-belysning; enkel montage ved hjælp af magneter.
  • Højeste sikkerhed og perfekt renhed takket være en moderne stålpladekonstruktion med glatte falder uden forstyrrende kanter og med afrundede hjørner.

SKYDEDØRSSKAB

Denne dørvariant er yderst pladssparende, fordi man ikke har brug for ekstra plads til at åbne døren. De nye skydedørsskabe fra GARANT GridLine-serien indeholder fløjdørskabenes features, derudover blev der udviklet en speciel arretering til skydedørene.

  • Vridningsstive skydedøre arreteres i åbnet og lukket position.
  • Kabelgennembrud og kabelføringer til kundeindividuel bestykning, udtagelige hylder til kabelmanagement.
  • Overskueligt synligt lager takket være skrå hylder i forzinket stålplade til skumindlæg.

VÆRKTØJSSKAB

Det nye værktøjsskab fra GARANT GridLine-serien er et sandt pladsvidunder. Med det moderne skuffekoncept er der plads til alle genstande til det daglige behov på et meget lille areal (værktøj, skruer, etc.) – perfekt i kombination med de individuelt planbare eForm-skumindlæg til maksimal sikkerhed og oversigt.

  • Optimal adgang til hele skuffen takket være 100 % heludtræk i kombination med moderne skuffekoncept til optimal indretning med sorteringssystemer.
  • Komfortabl åbning af skufferne takket være førsteklasses aluminiumgribeliste til central enhåndsbetjening.
  • Højeste komfort under ekstreme anvendelsesbetingelser takket være 2K Haptoprene-skydegreb.
Skuffeinddelingssystemer som f.eks. slidsskillelister, bokse eller skumindlæg skaber endnu mere struktur og overskuelighed.

Til eForm-konfiguratoren

EFFEKTIVITET // ERGONOMI // EMOTION

EFFEKTIVITET - Høj belastningskapacitet, optimal udnyttelse af plads og stabilitet

Høj belastningskapacitet

  • Værktøjsskabene i den nye GARANT GridLine-serie kan bære op til 2.000 kg. Den samlede vægt på 2.000 kg kan nemt fordobles. Det skyldes, at to værktøjsskabe kan stables oven på hinanden og dermed tilføje yderligere to tons.
  • Svingdørsskabenes belastningskapacitet er op til et ton, selv om den kraftige version har en kapacitet på 1.600 kg.
  • De mobile skabe kan bære en samlet vægt på 500 til 800 kg afhængigt af hjuldiameteren.
  • Vi tilbyder to forskellige typer belastningskapacitet for skabsskuffer: op til 75 kg og op til 200 kg.


Optimal udnyttelse af plads og stabilitet

Det, der kendetegner den nye GridLine-serie, er den modularitet, der gennemsyrer alle aspekter. Delingen på 25 mm bruges både indvendigt og udvendigt, hvilket sikrer fleksibilitet - ikke kun for indretningssystemet i skufferne, men også for selve møblet. For eksempel er det nu muligt at placere et svingdørsskab med en højde på 1 meter oven på et værktøjsskab..

EFFEKTIVITET - Hurtig, enkel og sikker installation

Brugeren kan åbne sving-/skydedørsskabet og justere de fire fødder med et vaterpas ved hjælp af blot en sekskantnøgle. Tidligere var det en ganske udfordrende opgave at justere en række med fem eller flere skabe. Nu er det meget nemmere. Vi har også taget højde for sikkerhedsaspektet: Fordi alle huller er forboret, kan skabene nu boltes fast til hinanden.

ERGONOMI - optimal belysning og sikkert arbejde

Belysning, som den skal være. LED-profillamper tilbydes som valgfrit tilbehør til svingdørs- og skydedørsskabe. De opfylder alle relevante standarder. Der findes to varianter; de fungerer begge efter køleskabslysprincippet. Den grundlæggende variant opnår belysning af 80 til 85 procent af skabets indre. Den udvidede version opnår belysning af 100 % af rummene.

I forbindelse med ergonomi og belysning er hensynet til sundhed og sikkerhed også af stigende betydning. Skæreværktøj opbevares ofte i disse skabe med de skarpe kanter vendt opad. Risikoen for skader bør ikke undervurderes. Introduktionen af LED-belysning gør det nu muligt at reducere denne risiko til et minimum.

EMOTION - Utrolig god haptisk fornemmelse

De nye 2-komponent håndtag giver sikkerhed og komfort. De ligger optimalt i hånden og er endnu mere skridsikre end tidligere. Og den skridsikre GARANT-gummimåtte sikrer, at alt bliver på sin rette plads i skuffen. Den har en dobbelt funktion: På den ene side sikrer den de opbevarede genstande, på den anden side fungerer de hævede prikker som stopklodser i længde- og tværgående retning. Det betyder, at selv en rund komponent ikke kan rulle væk i den ene eller den anden retning.

Skabe – Made in Germany

Hvis man bestiller et skab hos Hoffmann Group, så lander ordren i Reutlingen ved Stuttgart. For der fremstilles der på 13.500 m² produktionsareal værkstedsindretning til hele verdenssalget. Derved sættes der næsten ingen grænser for kundernes ønsker, eller som Dirk Glück, direktør for GARANT Productions GmbH, formulerer: „For det første kan kunden vælge et produkt, der vises i vores vidunderlige orangefarvede katalog, for det andet har han også mulighed for individuelt at bestemme sin skabsstørrelse.“

Flere produkter fra GARANT GridLine

GARANT GridLine ToolCars

Disse værkstedsvogne er talentfulde organisatorer på hjul.

GARANT GridLine filebænke

Uanset om det er modulært, elektrisk højdejusterbart eller elektrisk selvkørende, er der en løsning til ethvert behov.

GARANT easyFix tilbehør

Organiser dine arbejdsstationer pænt og effektivt med GARANT easyFix-kroge, -holdere, -tavler og -kasser.

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven