Basisskab med skillevæg med massive hængslede metallåger 2000-1

Art.-nr.: 940082 2000-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Døråbningsvinkel 250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 20
Nyttehøjde 1.845 mm
Skab, konstruktion Basisskab
Skabsfronter Massiv metallåge
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Greb, placering midte
Vægt 114 kg
Produkttype Hyldeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940082 2000-1
EAN/GTIN 4062406565060

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket skab i 40x20G med skillevæg. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet.
Ophængt mellemskillevæg med □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm med 1 fast og 2 højdejusterbare hylder. Bæreevne af den ophængte mellemskillevæg eller den nedhængende afdeling: 200 kg.

Bestykning:

Antal hylder, bredde 20G: 3

Leveringsomfang:

Skab inklusive skillevæg og hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, pulverlakeret.
Låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele