{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Beskrevet del | hele artiklen | |
| Materialetykkelse | 0,9 mm | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Lysgrå; Antracitgrå | |
| beskrevet del, Lysgrå | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus | |
| beskrevet del, Antracitgrå | Schubladenfronten; Türen; Schubladenfronten; Türen | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå; grå | |
| Farveudvalg | GARANT-farver | |
| Med dør | ja | |
| Antal døre, samlet | 2 stk. | |
| Dør, type | hængslet dør | |
| Døranslag | dørhængsel, konvertibelt | |
| Døråbningsvinkel | 250 grader | |
| Dørfronter | med massiv plade | |
| Dørhåndtagsform | barhåndtag | |
| Med skuffer | ja | |
| Antal skuffer | 3 stk. | |
| Skuffefronthøjde | 125 mm | |
| Skuffer, nyttehøjde HnS | 400 mm | |
| Skuffe, kan låses separat | nej | |
| Skabsventilation | nej | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Låsesystem | hoffmann låsesystem | |
| Låsesystemet kan konverteres | ja | |
| Korpus, nyttebredde Bn | 950 mm | |
| Korpus, nyttedybde Tn | 425 mm | |
| Korpus, nyttehøjde Hn | 1.845 mm | |
| Undersektion, udførelse | fødder | |
| Med højdekompensation | ja | |
| Korpus, bredde i G | 40 | |
| Korpus, dybde i G | 20 | |
| Produkttype | basisskab | |
| Monteringsposition | gulvmontering | |
| Vægt | 115 kg | |
| Monterings- og installationssituation | fritstående skab | |
| Standard | DIN EN 16122 | |
| Brugsområde | værksted | |
| Konfiguration | konfigureret | |
| Totalbredde Bg | 1.000 mm | |
| Samlet dybde Tg | 500 mm | |
| Samlet højde Hg | 2.000 mm | |
| Korpus, bredde Br | 1.000 mm | |
| Korpus, dybde Ti | 500 mm | |
| Korpus, højde Ho | 2.000 mm | |
| Producentspecifik enhed, korpus | G | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 940101 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406068691 | |
| Producentnummer | 940101 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |