Basisskab med skuffe vinduer i skydelågerne, 26×14G, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 940187 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus
beskrevet del, Antracitgrå Schubladenfronten; Türen; Schubladenfronten; Türen
Kvalitets- og testsejl GS TÜV Rheinland
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Farveudvalg GARANT-farver
Med dør ja
Dør, type Skydelåge
Dørfronter med visningsvindue
Med skuffer ja
Antal skuffer 3 stk.
Skuffefronthøjde 125 mm
Skuffer, nyttehøjde HnS 350 mm
Skabsventilation nej
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Låsesystem hoffmann låsesystem
Låsesystemet kan konverteres ja
Korpus, nyttehøjde Hn 1.863 mm
Undersektion, udførelse fødder
Med højdekompensation ja
Korpus, bredde i G 60
Korpus, dybde i G 20
Produkttype basisskab
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 178 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Standard DIN EN 16122
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 1.500 mm
Samlet dybde Tg 500 mm
Samlet højde Hg 2.000 mm
Korpus, bredde Br 1.500 mm
Korpus, dybde Ti 500 mm
Korpus, højde Ho 2.000 mm
Producentspecifik enhed, korpus G
Indbygget belysning nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 940187 2000
EAN/GTIN 4062406069964
Producentnummer 940187 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket skab i 60×20G, med skuffer 26×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). Nivelleringssokkel ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.
Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.
Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven