GARANT GridLine kasten

De nieuwe dimensie in werkplekinrichting. Met de innovatieve kasten van de GARANT GridLine serie presenteren wij het laatste ontbrekende element van ons nieuwe systeem voor werkplekinrichting. U zult versteld staan hoe eenvoudig en effectief, hoe praktisch en ongecompliceerd, hoe heerlijk modulair het nieuwe systeem is.

Vleugeldeurkast

Niet alle kasten zijn hetzelfde. Het beste bewijs hiervan zijn de nieuwe vleugeldeurkasten uit de GARANT GridLine serie. Of het nu gaat om een nivellerende plint of LED-verlichting - de Hoffmann Group heeft hier een aantal nieuwe functies ontwikkeld die uw dagelijkse werk zullen vergemakkelijken.

  • Kijkvensters in de torsiebestendige deuren zorgen ervoor dat de opgeslagen goederen snel worden herkend, terwijl het solide plaatstalen ontwerp voor optimale veiligheid zorgt.
  • Snelle, veilige en eenvoudige installatie dankzij vier stelschroeven.
  • Optimale zichtbaarheid dankzij optionele LED-verlichting aan de zijkant of met individuele compartimentverlichting; eenvoudige installatie met magneten.
  • Maximale veiligheid en perfecte hygiëne dankzij een modern plaatstalen ontwerp met gladde oppervlakken zonder storende randen en met afgeronde hoeken.

Schuifdeurkast

Deze deurvariant is extreem ruimtebesparend omdat het openen ervan geen extra ruimte in beslag neemt. De nieuwe schuifdeurkasten uit de GARANT GridLine serie hebben de kenmerken van de draaideurkasten, maar er is ook een speciaal vergrendelingsmechanisme voor de schuifdeuren ontwikkeld.

  • Torsiebestendige schuifdeuren worden vergrendeld in de open en gesloten positie.
  • Kabelopening en kabelgeleiders voor apparatuur op maat, verwijderbare basis voor kabelbeheer.
  • Duidelijk zichtbare opbergruimte dankzij schuine legplanken van gegalvaniseerd plaatstaal voor inzetstukken van hardschuim


Gereedschapskast

De nieuwe gereedschapskast uit de GARANT GridLine serie is een echt ruimtewonder. Met het innovatieve ladeconcept kunnen alle alledaagse voorwerpen (gereedschap, schroeven, enz.) in een kleine ruimte worden opgeborgen - perfect in combinatie met de aanpasbare eForm hardschuim inzetstukken voor maximale veiligheid en organisatie.

  • Optimale toegang tot de hele lade dankzij 100% volledig uittrekbare rails in combinatie met het innovatieve ladeconcept voor optimale organisatiesystemen.
  • Comfortabel openen van laden dankzij hoogwaardige aluminium greeplijst voor centrale bediening met één hand.
  • Maximaal comfort onder extreme gebruiksomstandigheden dankzij 2K Haptoprene duwbeugel

Foam inzetstukken zorgen voor nog meer structuur en helderheid

Naar de eForm-configurator


Efficiëntie // Ergonomie // Emotie

EFFICIËNTIE - Hoog laadvermogen, optimaal ruimtegebruik en stabiliteit

Hoge belastbaarheid

  • De gereedschapskasten in de nieuwe GARANT GridLine serie kunnen 2.000 kg dragen.
  • Het totale gewicht van 2.000 kg kan worden verdubbeld - een tweede kast van nog eens twee ton kan bovenop de gereedschapskast worden geplaatst.
  • De standaard draaideurkast kan 1.000 kg dragen, de zware versie tot 1.600 kg.
  • De verrijdbare versies kunnen 500 tot 800 kg dragen, afhankelijk van de wieldiameter.
  • Voor de laden zijn er twee belastingssoorten beschikbaar: tot 75 kg en tot 200 kg.


Optimaal ruimtegebruik en stabiliteit

Wat het nieuwe GARANT GridLine assortiment vooral kenmerkt is de volledige modulariteit. En dit 25 mm raster kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Dit betekent dat de flexibiliteit niet alleen geldt voor het organisatiesysteem in de lade, maar ook voor het meubel zelf. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om een 1 meter hoge draaideurkast bovenop een gereedschapskast te plaatsen.

EFFICIËNTIE - Snelle, eenvoudige en veilige installatie

De gebruiker kan de open draaideur- of schuifdeurkast nu eenvoudig uitlijnen in het water met behulp van een inbussleutel en vier verstelbare poten. Voorheen was het opstellen van rijen van vijf of meer kasten een bijzondere uitdaging. Dit is nu veel eenvoudiger. Ook aan het veiligheidsaspect is gedacht: omdat alle gaten al geboord zijn, kunnen de kasten ook weer aan elkaar geschroefd worden.

ERGONOMIE - optimale verlichting en veilig werken

Verlichting zoals het hoort. LED profielverlichting is optioneel verkrijgbaar voor de draaideur- en schuifdeurkasten. Deze voldoet aan alle normen. Er zijn twee versies verkrijgbaar die werken volgens het koelkastprincipe. Met de Basic-versie wordt de kast voor 80-85 % verlicht. Met de uitgebreide versie is elk schap 100% verlicht.

In verband met ergonomie en verlichting wordt arbeidsveiligheid steeds belangrijker. Snijgereedschap wordt bijvoorbeeld vaak in deze kasten opgeslagen met de scherpe snijkanten naar boven. Dit vormt een niet te onderschatten risico op letsel, dat door LED-verlichting tot een minimum is beperkt.

EMOTIE - Ongelooflijk goede haptiek

De nieuwe 2K handgrepen bieden meer veiligheid en comfort. Ze liggen perfect in de hand en zijn slipbestendiger dan voorheen. Een andere innovatie is de GARANT rubberen mat. Hiermee kan een grote verscheidenheid aan materialen worden opgeslagen op kasten en in laden zonder dat ze wegglijden. Dankzij de dubbele functie fixeert de mat de op te bergen voorwerpen op hun plaats, terwijl de noppen een stop vormen in zowel de lengte- als de dwarsrichting. Dit betekent dat een rond onderdeel bijvoorbeeld niet in beide richtingen kan wegrollen.

Kasten - Gemaakt in Duitsland

Wanneer u een kast van de Hoffmann Group bestelt, komt de bestelling terecht in Reutlingen bij Stuttgart. Hier wordt op een productieoppervlak van 13.500 m² fabrieksapparatuur voor wereldwijde distributie vervaardigd. GARANT Productions GmbH biedt een breed scala aan producten die voldoen aan de individuele wensen van klanten. U kunt een product uit de catalogus kiezen of uw eigen kastafmetingen opgeven om een oplossing op maat te ontvangen. Er zijn geen beperkingen wat betreft de eisen van de klant, dus u kunt een product krijgen dat perfect op uw behoeften is afgestemd.

Meer producten van GARANT GridLine

GARANT GridLine ToolCars

Deze werkplaatswagens zijn getalenteerde organisers op wielen.

GARANT GridLine werkbanken

Modulair, elektrisch in hoogte verstelbaar of elektrisch verrijdbaar, voor iedereen is er een geschikt model.

GARANT easyFix accessoires

Organiseer uw werkplekken netjes en efficiënt met de GARANT easyFix haken, houders, planken en dozen.

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen