SKŘÍNĚ GARANT GRIDLINE

Nová dimenze v zařízení provozů. Prostřednictvím inovativních skříní řady GARANT GridLine Vám představujeme poslední chybějící prvek našeho nového systému zařízení provozů. Budete překvapeni, jak snadno a efektivně, jak prakticky a nekomplikovaně a jak úžasně modulárně tento nový systém funguje.

SKŘÍŇ S KŘÍDLOVÝMI DVÍŘKY

Není skříň jako skříň. Nejlepším důkazem toho jsou nové skříně s křídlovými dvířky řady GARANT GridLine. Ať se jedná o vyrovnávací podstavec nebo LED osvětlení – Hoffmann Group vyvinula několik nových funkcí, které Vám usnadní každodenní práci.

  • Průzory ve dvířkách odolných proti kroucení zajišťují rychlý přehled o skladovaném zboží, zatímco celoplechové provedení představuje optimální bezpečnost.
  • Rychlá, spolehlivá a jednoduchá instalace díky čtyřem nivelačním šroubům.
  • Nejlepší viditelnost díky volitelnému bočnímu LED osvícení nebo osvětlení jednotlivých polic; snadná montáž pomocí magnetů.
  • Nejvyšší bezpečnost a dokonalá čistota díky moderní plechové konstrukci s hladkými plochami bez rušivých hran a se zaoblenými rohy.

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVÍŘKY

Tato varianta dvířek je mimořádně prostorově úsporná, protože otevření nevyžaduje žádné další místo. Nové skříně s posuvnými dvířky řady GARANT GridLine disponují stejnými funkcemi jako skříně s křídlovými dvířky a navíc byla pro posuvná dvířka vyvinuta speciální aretace.

  • Posuvná dvířka odolná proti zkroucení se aretují v otevřené a zavřené poloze.
  • Kabelová průchodka a vedení pro kabely k individuálnímu osazení, vyjímatelné dno pro vedení kabelů.
  • Přehledné skladování díky šikmým policím z pozinkovaného ocelového plechu pro vložky z tvrzené pěny

SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ

Nová skříň na nářadí z řady GARANT GridLine je skutečným prostorovým zázrakem. Díky novému konceptu zásuvek najdou na malé ploše všechny předměty denní potřeby (nářadí, šrouby atd.) své místo – perfektní v kombinaci s individuálně plánovatelnými vložkami z tvrzené pěny eForm pro maximální bezpečnost a přehlednost.

  • Optimální přístup do celé zásuvky díky 100 % plnému výsuvu v kombinaci s novým konceptem zásuvky pro optimální vybavení systémy organizérů.
  • Pohodlné otevírání zásuvek díky vysoce kvalitním hliníkovým úchytkám pro centrální obsluhu jednou rukou.
  • Nejvyšší komfort při extrémních podmínkách použití díky 2složkové madlu Haptoprene.

Systémy rozdělování zásuvek, jako jsou dělicí lišty s drážkami, boxy nebo vložky z tvrzené pěny, vytvářejí ještě větší strukturu a přehlednost.

To the eForm configurator

EFEKTIVITA // ERGONOMIE // EMOCE

EFEKTIVITA – vysoká nosnost

  • Skříně na nářadí nové řady GARANT GridLine pojmou až 2 000 kg.
  • Celkovou hmotnost 2 000 kg lze zdvojnásobit – na skříň na nářadí lze postavit druhou s dalšími dvěma tunami.
  • Standardní skříň s křídlovými dvířky může pojmout až 1 000 kg, varianta pro těžké zboží až 1 600 kg.
  • Pojízdné varianty mohou v závislosti na průměru koleček obsahovat 500 až 800 kg.
  • Zásuvky jsou k dispozici ve dvou typech zatížení: do 75 kg a do 200 kg.

EFEKTIVITA – optimální využití prostoru a stabilita

Čím nový program GARANT GridLine skutečně vyniká, je jeho kompletně konzistentní modularita. A tento rastr 25 mm lze být použít jak uvnitř tak i vně. To znamená, že flexibilita se netýká pouze systému organizérů v zásuvce, ale také samotného nábytku. Nyní je tak například možné umístit na skříň na nářadí 1 metr vysokou skříň s křídlovými dvířky.

EFEKTIVITA – rychlá, jednoduchá a spolehlivá instalace

Uživatel nyní může otevřené výklopné dveře nebo skříň s posuvnými dveřmi jednoduše vyrovnat ve vodě pomocí imbusového klíče se čtyřmi nastavitelnými nožičkami. Doposud bylo umístění pěti nebo více skříní v řadě celkem mimořádnou výzvou. Teď je to mnohem snazší. Kromě toho je zohledněn také aspekt bezpečnosti: Protože jsou všechny otvory již k dispozici, můžete skříně také vzájemně sešroubovat.

ERGONOMIE – optimální osvětlení a bezpečná práce

Osvětlení tak, jak má být. Jako volitelné doplňkové vybavení jsou u skříní s křídlovými dvířky a u skříní s posuvnými dvířky nabízena profilová LED svítidla. Ta odpovídají všem normám. Jsou nabízeny dvě varianty, které fungují na principu chladničky. U varianty Basic je dosaženo 80-85% osvětlení skříně. U varianty Extended je každá police osvětlena na 100 %.

V kontextu s ergonomií a osvětlením je kladen stále větší důraz na ochranu zdraví při práci. V těchto skříních jsou totiž velmi často uloženy obráběcí nástroje, jejichž ostré břity směřují nahoru. Přitom nelze podceňovat riziko zranění, které však lze díky LED osvětlení snížit na minimum.

EMOCE – neuvěřitelně dobrý pocit

Větší bezpečnost a komfort nabízejí nové 2složkové úchytky. Ty optimálně padnou do ruky a jsou odolnější proti skluzu než dříve. Další inovací je gumová rohož GARANT. Ta umožňuje skladování nejrůznějších materiálů na korpusech a v zásuvkách tak, aby nemohly sklouznout. Díky své dvojí funkci zaprvé fixuje uložené předměty a zadruhé jsou v podélném a příčném směru k dispozici zarážky ve formě terčíků. Výsledkem je, že se uložený konstrukční díl nemůže odvalit v žádném směru.

Skříně – Made in Germany

Pokud si u Hoffmann Group objednáte skříň, objednávka doputuje do Reutlingenu u Stuttgartu. Zde se na výrobní ploše 13 500 m² vyrábí zařízení provozů pro celosvětový prodej. Přání zákazníků jsou přitom téměř bez omezení, nebo jak říká pan Dirk Glück, jednatel společnosti GARANT Productions GmbH: „Za prvé si zákazník může vybrat z našeho krásného oranžového katalogu výrobek, který je v něm zobrazen, a za druhé má také možnost individuálně určit velikost své skříně.“

DALŠÍ INFORMACE

GARANT GridLine ToolCar

Poslední vývojový stupeň našeho organizačního zázraku na kolečkách.

Pracovní stoly GARANT GridLine

Ať modulární, elektricky výškově nastavitelný nebo elektricky pojízdný, pro každého máme vhodný model.

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku