Skrine GARANT GridLine
Nová dimenzia pracovných staníc a úložných riešení. S inovatívnymi skriňami z radu GARANT GridLine teraz predstavujeme posledný chýbajúci prvok v našich nových pracovných staniciach a úložnom systéme GARANT GridLine. Prekvapí vás, aký jednoduchý a efektívny, praktický a nekomplikovaný a úžasne modulárny je tento nový systém.
Skriňa s krídlovými dvierkami

Nie všetky skrine sú rovnaké. Najlepším dôkazom toho sú nové skrine s krídlovými dvierkami v rade GARANT GridLine. Nivelačná základňa alebo LED osvetlenie – skupina Hoffmann vyvinula niekoľko noviniek, ktoré vám uľahčia každodennú prácu.
- Priezory v dvierkach odolných voči skrúteniu pre rýchlu kontrolu uloženého obsahu, plechové dvierka zaisťujú optimálnu bezpečnosť.
- Rýchle, spoľahlivé a jednoduché prispôsobenie pomocou štyroch skrutiek pre nastavenie výšky.
- Vynikajúca viditeľnosť vďaka voliteľnému bočnému LED osvetleniu alebo jednobodovému osvetleniu. Jednoduchá inštalácia pomocou magnetov.
- Veľmi vysoká bezpečnosť a dokonalá čistota vďaka modernej plechovej konštrukcii s hladkými povrchmi bez drsných hrán a so zaoblenými rohmi.
Skriňa s posuvnými dvierkami

Tento typ dvierok zaisťuje vynikajúcu priestorovú úspornosť, pretože na ich otvorenie nie je potrebný žiadny ďalší priestor. Nové skrine s posuvnými dvierkami z radu GARANT GridLine majú rovnaké vlastnosti ako skrine s krídlovými dvierkami a navyše majú špeciálnu zarážku vyvinutú pre posuvné dvere.
- Posuvné dvere odolné proti skrúteniu je možné zablokovať v otvorenej a zatvorenej polohe.
- Káblové vstupy a káblové priechodky pre individuálnu konfiguráciu zákazníkom, odnímateľná podlaha pre vedenie káblov.
- Dobre viditeľný úložný priestor vďaka nakloneným policiam z pozinkovaného plechu na uloženie vložiek z tvrdenej peny.
Skriňa na nástroje

Nová skriňa na nástroje z radu GARANT GridLine je skutočným priestorovo úsporným zázrakom. Nová koncepcia zásuviek vám umožní nájsť všetky predmety, ktoré potrebujete v priebehu dňa (nástroje, skrutky atď.), na svojom mieste na malom priestore – ideálne v kombinácii s individuálne navrhnutou vložkou z tvrdenej peny – na zaistenie maximálnej spoľahlivosti a prehľadnosti.
- Optimálny prístup k celej ploche zásuvky vďaka úplnej vysúvateľnosti v kombinácii s novým typom koncepcie zásuvky pre optimálne vybavenie modulárnymi systémami usporiadania.
- Pohodlné otváranie zásuviek vďaka kvalitným hliníkovým úchytom pre ľahké otváranie.
- Veľmi pohodlné používanie, dokonca aj v extrémnych podmienkach, vďaka 2-zložkovej rukoväti z Haptoprénu.
Systémy delenia zásuviek, ako sú drážkové priečky, škatule alebo vložky z tvrdenej peny, zabezpečujú ešte väčšiu štruktúrovanosť a prehľadnosť.
Efektivita // Ergonómia // Emócia

EFEKTIVITA – Vysoká nosnosť
- Skrine na nástroje v novom rade GARANT GridLine dokážu uniesť až 2 000 kg.
- Celkovú hmotnosť 2 000 kg možno ľahko zdvojnásobiť, lebo na skriňu na nástroje je možné položiť druhú skriňu s ďalšími dvomi tonami.
- Nosnosť skríň s krídlovými dvierkami je až jedna tona, aj keď verzia pre ťažké zaťaženie ponúka nosnosť 1 600 kg.
- Pojazdné skrine unesú celkovú hmotnosť od 500 do 800 kg v závislosti od priemeru koliesok.
- Pre zásuvky skrine ponúkame dva rôzne typy nosnosti: do 75 kg a do 200 kg.
EFEKTIVITA – optimálne využitie priestoru a stabilita
Nový rad GridLine charakterizuje modularita, ktorá je badateľná z každého aspektu. Rozchod 25 mm sa používa zvnútra aj zvonku a zaisťuje flexibilitu nielen systému usporiadania v zásuvkách, ale aj samotného nábytku. Na vrch skrine na nástroje je možné umiestniť skriňu s krídlovými dvierkami s výškou 1 meter.

EFEKTIVITA – rýchla, jednoduchá a bezpečná inštalácia
Používateľ môže zarovnať otvorenú skriňu so štyrmi nožičkami s vodováhou iba pomocou šesťhranného kľúča. Predtým bolo zarovnanie radu piatich alebo viacerých skríň náročnou úlohou. Teraz je to oveľa jednoduchšie. Zaoberali sme sa aj bezpečnostným aspektom: keďže všetky otvory boli predvŕtané, možno teraz skrine k sebe priskrutkovať.

ERGONÓMIA – optimálne osvetlenie a bezpečná práca
Osvetlenie tak, ako má byť. Ako voliteľné príslušenstvo k skriniam s krídlovými a posuvnými dvierkami ponúkame profilové LED svetlá. Tieto svetlá spĺňajú všetky príslušné normy. K dispozícii sú dva varianty – oba fungujú na princípe chladničkového osvetlenia. Základný variant dosahuje presvetlenie vnútorného priestoru skrine až 80 až 85 percent. Rozšírená verzia ponúka osvetlenie 100 % priehradiek.
V spojení s ergonómiou a osvetlením sa čoraz väčší dôraz kladie na zaistenie zdravia a bezpečnosti. V týchto skriniach sú rezné nástroje často uložené s ostrými hranami smerom nahor. Riziko úrazu netreba podceňovať. Použitie LED osvetlenia teraz umožňuje znížiť toto riziko na minimum.

EMÓCIE – neuveriteľne dobrý hmatový zážitok
Nové 2-zložkové rukoväte ponúkajú bezpečnosť a pohodlie. Optimálne padnú do ruky a sú odolnejšie proti šmyku. A protišmyková gumená podložka GARANT zaistí, že všetko zostane v zásuvke na svojom mieste. Skriňa ponúka dvojitú funkciu: na jednej strane zaistí uložené veci, na druhej strane ponúka vyvýšené body ako zarážky v pozdĺžnom a priečnom smere. To znamená, že ani okrúhly komponent sa neodvalí v žiadnom smere.

Skrine – Made in Germany
Ak si objednáte skriňu od skupiny Hoffmann, vaša objednávka skončí v Reutlingene pri Stuttgarte. Práve tam sa na výrobnej ploche 13 500 m² vyrábajú pracovné stanice a úložné zariadenia pre celosvetovú distribúciu. Prakticky všetky požiadavky zákazníkov možno splniť, alebo ako hovorí Dirk Glück, generálny riaditeľ spoločnosti GARANT Productions GmbH: „Zákazník si môže vybrať buď štandardný výrobok z nášho nádherného oranžového katalógu, alebo si môže objednať skriňu vyrobenú na mieru podľa svojich individuálnych požiadaviek.“