GARANT GRIDLINE SZEKRÉNYEK

A műhelyberendezések új dimenziója. A GARANT GridLine sorozat innovatív szekrényeivel bemutatjuk az új műhelyberendezés rendszerünk utolsó hiányzó elemét. Ámulatba fog esni, hogy az új rendszer milyen egyszerűen és hatékonyan, milyen praktikusan, milyen csodálatosan modulárisan működik.

SZÁRNYAS AJTÓS SZEKRÉNY

Nem minden szekrény egyből szekrény. A legjobb példa erre az új GARANT GridLine sorozatú szárnyas ajtós szekrények. Akár szintező lábazat vagy LED-es világítás – a Hoffmann Group kifejlesztett pár újdonságot, melyek könnyebbé teszik az Ön mindennapi munkáját.

  • A merev ajtókban lévő ablakok a tárolt eszközök gyors felismerését, a lemezes kivitel az optimális biztonságot szolgálják.
  • Gyors, biztonságos és egyszerű felállítás a négy szintező csavarnak köszönhetően.
  • A legjobb látás az opcionális oldalsó LED-es megvilágításnak vagy az egyenkénti rekeszvilágításnak köszönhetően; egyszerűen felszerelhető mágnesekkel.
  • Maximális biztonság és tökéletes tisztaság a modern lemezszerkezetnek köszönhetően sima felületekkel zavaró szélek nélkül és lekerekített sarkokkal.

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY

Ez az ajtóváltozat rendkívül helytakarékos, mert a nyitás nem vesz igénybe plusz helyet. A GARANT GridLine sorozat új tolóajtós szekrényei rendelkeznek a szárnyas ajtós szekrények újdonságaival, a tolóajtókhoz ezen felül kifejlesztettünk egy speciális reteszelést.

  • A merev tolóajtók nyitott és zárt állásban rögzülnek.
  • Kábel átvezetés és kábel elvezetések az ügyfél általi egyedi felszereléshez, kivehető aljrész a kábelek elrendezéséhez.
  • Áttekinthető, látható tárolás horganyzott acéllemez ferde polclapokkal keményhab betétekhez.

SZERSZÁMSZEKRÉNY

Az új GARANT GridLine sorozatú szerszámszekrény bőséges helykínálattal rendelkezik. Az újszerű fiók koncepcióval a napi használatú eszközök (szerszámok, csavarok, stb.) kis területen elhelyezhetőek – tökéletes az egyedileg megtervezhető eForm keményhab betétekkel kombinálva a maximális biztonság és áttekinthetőség érdekében.

Optimális hozzáférés az egész fiókhoz a teljesen kihúzható fióknak köszönhetően, újszerű fiók koncepcióval kombinálva a rendező rendszerekkel való optimális felszereléshez.
A fiókok kényelmesen nyithatóak a kiváló minőségű alumínium fogantyúval, központi egykezes használattal.
Maximális kényelem extrém felhasználási feltételek mellett a 2K Haptoprene tolófogantyúval.

A fiókelválasztó rendszerek, mint a hasított elválasztó lemez, dobozok vagy keményhabok még inkább hozzájárulnak a rendszerezettséghez és az áttekinthetőséghez.

Tovább az eForm konfigurátorhoz

HATÉKONYSÁG // ERGONÓMIA // EMÓCIÓ

HATÉKONYSÁG – Nagy teherbírás

Az új GARANT GridLine sorozat szerszámszekrényei 2.000 kg súlyt is elbírnak.
A 2.000 kg összsúly megduplázható – a szerszámszekrényen egy második szerszámszekrény helyezhetőel további két tonnával.
A standard szárnyas ajtós szekrény 1.000 kg-ot bír el, a nagy teherbírású változat max. 1.600 kg-ot.
A gurítható változatokba a kerék átmérőjétől függően 500 - 800 kg rakodható.
A fiókok két teherbírás típussal kaphatóak: max. 75 kg és max. 200 kg

HATÉKONYSÁG – Optimális térkihasználás és stabilitás

Ami a GARANT GridLine kínálatra különösen jellemző, az a teljesen átjárható modularitás. Ez a 25 mm-es raszterrendszer mind belül, mind kívül alkalmazható. Vagyis a rugalmasság nem csak fiókon belüli rendező rendszerre vonatkozik, hanem egymás között a bútorokra és az alkotóelemekre is. Így például most lehetséges, hogy egy szerszámszekrényre egy 1 méter magas szárnyas ajtós szekrényt állítson.

HATÉKONYSÁG – gyors, egyszerű és biztonságos felállítás

A felhasználó most a nyitott szekrényt a négy állítható lábnál egy hatszögkulccsal egyszerűen vízszintbe állíthatja. Eddig éppen öt vagy több szekrény egymás melletti felállítása jelentett különösen nagy kihívást.

Ez most sokkal könnyebben megy. Ezen kívül teljesülnek a biztonság szempontjai is: Mivel már minden furat rendelkezésre áll, a szekrények még egymással is összecsavarozhatóak.

ERGONÓMIA – optimális megvilágítás és biztonságos munkavégzés

Megvilágítás, ahogy annak lennie kell. Opcionális kiegészítő felszerelésként szárnyas ajtós és tolóajtós szekrényeknél LED-es profillámpákat kínálunk. Ez minden szabványnak megfelel. Két változatot kínálunk, melyek a hűtőszekrény elv szerint működnek. A Basic változatnál a szekrény 80-85 %-os megvilágítása érhető el. Az Extended verziónál minden fiók megvilágítása 100 %-os.

Az ergonómiával és a lámpával együtt egyre nagyobb hangsúlyt kap a munkavédelem. Így ezekben a szekrényekben nagyon gyakran forgácsoló szerszámokat tárolnak, melyek éles élei felfelé néznek. Ezeknél nem alábecsülendő sérülésveszély alakult ki, amelyet a LED-es világítással sikerült minimálisra csökkenteni.

EMÓCIÓ – Felfoghatatlanul jó tapintás

Nagyobb biztonságot és kényelmet nyújtanak a 2K markolatok. Ezek optimálisan illeszkednek a kézbe és még kevésbé csúsznak, mint korábban. Egy további innováció a GARANT gumibetét. Ezzel a házakon és a fiókokban a legkülönbözőbb anyagok csúszásmentesen tárolhatóak. A dupla funkciójának köszönhetően egyrészről rögzíti a tárolandó eszközöket, másrészről a bütykök kereszt- és hosszirányban is ütközőként szolgálnak. Ezáltal egy kerek alkatrész sem az egyik, sem a másik irányba nem tud elgurulni.

Szekrények – Made in Germany

Ha megrendel egy szekrényt a Hoffmann Group-nál, akkor a megrendelése a Stuttgart melletti Reutlingenbe érkezik. Ott 13.500 m² gyártóterületen készülnek a műhelyberendezések, melyeket világszerte forgalmazunk.
Itt az ügyfelek kívánságainak szinte semmi nem szab határt.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

GARANT GridLine ToolCar

A guruló szervezőzseni utolsó evolúciós foka.

GARANT GridLine munkapadok

Akár moduláris, akár elektromosan állítható magasságú vagyelektromosan gurítható, mindenki számára létezik a megfelelő modell.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz