GARANT DULAPURI GRIDLINE

O nouă dimensiune în echipamentele şi piesele de mobilier industrial. Cu noile dulapuri din seria GARANT GridLine, vă prezentăm ultimul element lipsă din noul nostru sistem de echipamente şi piese de mobilier industrial. Veţi fi uimiţi cât de simplu şi de eficient, cât de practic şi lipsit de complicaţii, cu ce modularitate extraordinară funcţionează noul sistem.

DULAP CU UŞI BATANTE

Dulapul nu este un simplu dulap. Cea mai bună dovadă sunt noile dulapuri cu uşi batante din seria GARANT GridLine. Fie că este vorba despre soclul de nivelare, sau despre corpurile de iluminare cu LED – Hoffmann Group a dezvoltat câteva caracteristici noi care vin în ajutorul dumneavoastră, simplificând lucrările zilnice.

  • Ferestrele din uşile rezistente la torsiune permit o vizualizare rapidă a produselor depozitate, execuţie din tablă integrală pentru siguranţă optimă
  • Amplasare simplă, rapidă şi sigură graţie a patru şuruburi de nivelare.
  • Vizualizare optimă datorită iluminării cu LED sau a iluminării individuale, montaj simplu datorită magneţilor.
  • Siguranţă optimă şi curăţenie perfectă datorită construcţiei moderne din tablă, cu suprafeţe netede, fără proeminenţe şi cu colţuri rotunjite.

DULAP CU UŞI GLISANTE

Această variantă de uşă economiseşte deosebit de mult spaţiu, deoarece deschiderea ei nu necesită spaţiu suplimentar. Noile dulapuri cu uşi culisante din seria GARANT GridLine prezintă caracteristicile dulapurilor cu uşi batante, având, în plus, un opritor special dezvoltat pentru uşile culisante.

  • Uşile glisante rezistente la torsiune sunt blocate în poziţie deschisă şi în poziţie închisă.
  • Străpungerea cablurilor şi trecerile pentru cabluri pentru echiparea conform cerinţelor individuale ale clienţilor, raft de bază detaşabil pentru gestionarea cablurilor.
  • Depozitare sinoptică datorită raftului de depozitare înclinat din tablă de oţel galvanizată pentru inserţii de spumă dură.

DULAP DE SCULE

Noul dulap de scule din seria GARANT GridLine este cu adevărat o minune în ce priveşte spaţiul de depozitare. Datorită noului concept inovator pentru sertare, toate obiectele folosite zilnic (scule, şuruburi etc.) îşi găsesc locul pe o suprafaţă mică – perfecte în combinaţie cu suporturile din spumă dură eForm configurabile individual pentru siguranţă maximă şi o vedere de ansamblu.

  • Acces optim în întregul sertar datorită deschiderii complete 100% şi a noului concept de sertar pentru echiparea optimă cu sisteme de organizare.
  • Deschidere comodă a sertarelor datorită mânerului de aluminiu, de înaltă calitate, care permite manevrarea centrală cu o singură mână.
  • Confort maxim în condiţii extreme de utilizare, datorită mânerului de împingere Haptoprene din două componente.
Sisteme de partiţionare a sertarelor, cum ar fi bare perforate de separaţie, cutii, sau suporturi din sumă dură creează o structurare mai bună şi permit o vizualizare clară de ansamblu.
Spre configuratorul eForm

Eficienţă // Ergonomie // Emoţie

EFICIENŢĂ – capacitate de încărcare mare

  • Noile dulapuri de scule din noua serie GARANT GridLine susţin 2.000 kg
  • Greutatea totală de 2.000 kg se poate dubla – pe dulapul de scule poate sta un al doilea dulap care să aibă două tone
  • Dulapul standard cu uşi batante poate susţine 1.000 kg, iar versiunea pentru sarcini mari, până la 1.600 kg
  • Variantele constructive mobile pot susţine de la 500 kg la 800 kg, în funcţie de diametrul roţilor
  • Pentru sertare, sunt două tipuri de încărcătură: de până la 75 kg şi de până la 200 kg

EFICIENŢĂ – utilizare optimă a spaţiului şi stabilitate

Ceea ce distinge în mod special noua gamă GARANT GridLine este modularitatea sa complet integrată. Şi acest rastru de 25 mm poate fi folosit atât la interior, cât şi la exterior. Asta înseamnă că flexibilitatea se referă nu doar la sistemul de organizare din sertar, ci şi la piesele de mobilier. De exemplu, acum este posibil ca pe dulapul de scule să plasaţi un dulap de 1 metru înălţime cu uşi batante.

EFICIENŢĂ – Amplasare rapidă, simplă şi sigură

Folosind o cheie cu locaş hexagonal, utilizatorul poate instala acum în apă dulapul deschis, datorită celor patru picioare reglabile. Până în prezent, montarea simplă în rând cu cinci sau mai multe dulapuri reprezenta o adevărată provocare. Acum este mult mai simplu. Siguranţa este de asemenea luată în considerare: Deoarece toate găurile au fost executate, dulapurile pot fi din nou fixate prin înşurubare unul deasupra celuilalt.

ERGONOMIE - iluminat optim şi lucru în condiţii de siguranţă

Iluminat aşa cum ar trebui să fie. Ca dotare opţională suplimentară, la dulapurile cu uşi batante şi la cele cu uşi glisante sunt oferite elemente de iluminat profilate cu LED. Acesta corespunde tuturor standardelor. Sunt disponibile două variante care funcţionează după principiul frigiderului. În varianta de bază, iluminatul ajunge în 80 - 85% din dulap. În versiunea extinsă, fiecare sertar este iluminat 100%.

Împreună cu ergonomia şi cu iluminatul, protecţia muncii are o importanţă tot mai mare. În aceste dulapuri, sunt depozitate adesea scule aşchietoare, ale căror tăişuri ascuţite sunt orientate în sus. Astfel apare un risc de rănire care nu trebuie subestimat, risc care a putut fi redus la un minim prin iluminarea cu LED-uri.

EMOŢIE – senzaţie tactilă extrem de plăcută

Noile mânere din două componente oferă siguranţă şi confort sporite. Acestea se aşază în mână în mod optim şi au o aderenţă mai bună decât înainte. O altă inovaţie este covoraşul de cauciuc GARANT. Acesta permite ca cele mai diverse materiale să poată fi plasate în carcase şi în sertare, fără riscul de a aluneca. Datorită funcţiei sale duble, pe de o parte, fixează obiectele care trebuie depozitate, iar pe de alta, proeminenţele longitudinale şi transversale formează un opritor. Prin urmare, o componentă rotundă nu poate să se rostogolească în vreuna dintre direcţii.

Dulapuri – Made in Germany

Când cineva solicită la Hoffmann Group un dulap, comanda ajunge în Reutlingen lângă Stuttgart. Deoarece acolo, pe o suprafaţă de producţie de 13.500 m², sunt produse echipamente şi piese de mobilier industrial care urmează să fie vândute în întreaga lume. Aici, dorinţele clienţilor aproape că n-au limite sau, după cum a spus Dirk Glück, managerul GARANT Productions GmbH: „Pe de o parte, clientul poate alege din minunatul nostru catalog oranj un produs care este ilustrat acolo. Pe de altă parte, clientul are posibilitatea să determine şi individual mărimea dulapului său.”

MAI MULTE INFORMAŢII

GARANT GridLine ToolCar

Cea mai recentă etapă din evoluţia miracolului nostru organizaţional.

Dulapuri de lucru GARANT GridLine

Indiferent dacă este modular, reglabil electric pe înălţime sau deplasabil electric, pentru fiecare există modelul potrivit.

GARANT easyFix accesorii

Organizați-vă stațiile de lucru ordonat și eficient cu cârligele, suporturile, plăcile și cutiile GARANT easyFix.