Ud- / indstiksplatte 2 mm

Art.-nr.: 273709 2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    206,51  DKK / styk
  • fra 10 styk
    172,09  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 2 mm
Primær anvendelse N
Sekundær anvendelse Ti
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HU7310
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
Hjørneradius R 0,05 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273709 2
EAN/GTIN 4067263736714

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere