{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | Y | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 180 m/min | |
Stikbredde W | 10 mm | |
Hjørneradius R | 0,8 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,2 mm/o - 0,35 mm/o | |
Type | IC830 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 13,3 mm | |
Antal skift/skær | 1 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | DOVEIQGRIP | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | TIGER 1008Y-IQ IC830 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 274149 10 | |
EAN/GTIN | 7291075316551 | |
Producentnummer | 6411753 |