DOVEIQGRIP TIGER-IQ skæreplatte, IC830, Stikbredde W: 12mm

Art.-nr.: 274149 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQGRIP
Producentbetegnelse TIGER 1212Y-IQ IC830
Skæreplattetykkelse 5,05 mm
Skærepladelængde 14 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius, højre 1,2 mm
Hjørneradius, venstre 1,2 mm
Stikbredde 12 mm
Version, spånbryder UNI
Skæremateriale HM
Belægning PVD
Produkttype stikdrejeplatte
Antal skær 1 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale universal
Bearbejdningsprocesser indstik (ESE)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Spånbryder ja
Skærebetingelse afbrudt
Antal anvendelsesmuligheder 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274149 12
EAN/GTIN 7291075316568
Producentnummer 6411754

Betegnelse

Udførelse:

Y-spånbrydere – til generel stikbearbejdning. Positiv spånformer. Blødt snit.

Anvendelse:

Til indstikning til høje spåntagningsvolumener.